{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60R-BFKA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gekröpft | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 0,8 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 2,4 mm - 4 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563111 125 | |
EAN / GTIN | 9003172821504 | |
Herstellernummer | 282150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Trennscheibe PREMIUM*** SUPER SCHMAL 125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
776 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
3,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 456 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
1,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
empfohlener Anstellwinkel | 90 | 90 |
für Materialstärken | 2,4 ;4 | 6 ;10 |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX ;Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 | 125 |
Scheibenbreite | 0,8 | 2 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |