Trennscheibe PREMIUM*** SUPER SCHMAL 115 mm

Artikel-Nr.: 563111 115

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,64 € / Stück
  • ab 25 Stück
    3,03 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
358 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gekröpft
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation A60R-BFKA
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Formbeschreibung gekröpft
    Scheiben-⌀ 115 mm
    Scheibenbreite 0,8 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    für Materialstärken 2,4 mm - 4 mm
    empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
    optimiert für Werkstoff INOX
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 563111 115
    EAN / GTIN 9003172821498
    Herstellernummer 282149

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Uni
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Superschmale Trennscheibe 0,8 mm für schnellste Schnitte in dünnwandigem Material (z. B. Karosseriebleche). Geringste Gratbildung und thermische Belastung.
    Gekröpfte Ausführung für hohe Stabilität.

    Verwendung:

    Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

    Spezifikation:

    A60R-BFXA.

    Hinweis:

    Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb