• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-E-4 156-375-C156 IC900 4 Schneiden 38° Helix Mittellang, Vollhartmetallfräser

Artikel-Nr.: 5623101
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5623101
EAN / GTIN 7291075303407
Herstellernummer 5623101
L-Nummer L24180 2046

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.156″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.156″ ,Nenndurchmesser 0.156″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.156″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.156″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Nenndurchmesser: 0.156″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.003 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb