Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/8″ ,Nenndurchmesser 0.125″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/8″
- Schneidendurchmesser (DC): 1/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Nenndurchmesser: 0.125″
- Schneidenlänge max. (APMX): 1/4″
- Anzahl Schneiden (NOF): 3
- Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.002 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Aufnahmeschaft: Round