• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HCD.625-080-2T10 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Zentrieren und Fasen

Artikel-Nr.: 5607707
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Einschraubfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607707
EAN / GTIN 7291075163810
Herstellernummer 5607707
L-Nummer L24060 171

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidendurchmesser (DC) 2 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 15.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 30.55 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC) 2 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 18.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 30.55 mm
  • Profilwinkel (PRFA) 140 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 50 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb