• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 32 E 8 UN IC908 Gedrallter Gewindefräseinsatz für American Vollprofil Gewinde. Bearbeitung: Für allgemeine Industrie

Artikel-Nr.: 5607445
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607445
EAN / GTIN 7291075221022
Herstellernummer 5607445
L-Nummer L24290 258

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 32 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 32 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb