• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 23 E 20 UN IC908 Gedrallter Gewindefräseinsatz für American Vollprofil Gewinde. Bearbeitung: Für allgemeine Industrie

Artikel-Nr.: 5607431
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5607431
    EAN / GTIN 7291075220896
    Herstellernummer 5607431
    L-Nummer L24290 11

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 3.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

    Merkmal:

    • Schneideinsatzlänge (INSL) 27 mm
    • Schneideinsatzdicke (S1) 3.5 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 8 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb