• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS077-45-20A-4T05 IC908 Auswechselbare 45°-Vollhartmetall- Fasfräsköpfe für kleine Durchmesser

Artikel-Nr.: 5607345
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607345
EAN / GTIN 7291075326680
Herstellernummer 5607345
L-Nummer L24060 607

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.2 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 22.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 15.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 22.3 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb