• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 63 11 BSPT IC908 Gedrallter Gewindefräseinsatz für Aussen und Innengewinde BSPT. Eingesetzt für Dampf, Gas und Wasserrohre

Artikel-Nr.: 5607205
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607205
EAN / GTIN 7291075221138
Herstellernummer 5607205
L-Nummer L24290 235

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm, Gewindesteigung (TP) 2.309 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 38 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Gewindesteigung (TP) 2.309 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb