• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTH 45 I 1.5 ISO IC908 Wendelförmige Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Innen-Gewinden

Artikel-Nr.: 5607181
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607181
EAN / GTIN 7291075369441
Herstellernummer 5607181
L-Nummer L24290 210

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 37 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 37 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 5 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb