• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC E 1010D16 1.25ISO IC908 VHM-Gewindefräser für ISO Gewinde mit innerer Kühlmittelzufuhr. Kann nur bei Aussengewinde eingesetzt werden.

Artikel-Nr.: 5606857
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606857
EAN / GTIN 7291075221770
Herstellernummer 5606857
L-Nummer L24210 417

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewindesteigung (TP) 1.25 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.25 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb