• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 0808C14 18NPT IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von NPTInnen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5603891
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603891
    EAN / GTIN 7291075168051
    Herstellernummer 5603891
    L-Nummer L24210 375

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.12 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewindesteigung (TP) 1.411 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 7.12 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) NPT60
    • Gewindesteigung (TP) 1.411 mm
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb