• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADKT 1505R8T-FF IC330 Wendeschneidplatte für das Hochvorschub Fräsen

Artikel-Nr.: 5606548
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606548
EAN / GTIN 7291075241754
Herstellernummer 5606548
L-Nummer L23910 190

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.9 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.9 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.5 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb