Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 101 mm, Gewinde Nenndurchmesser =>20, Gewinde Nenndurchmesser =>20, Gewindegrösse =>20, Gewindegrösse =>20
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 5
- Gesamtlänge (OAL) 101 mm
- Steigung Aussen 1.75-2.5 mm
- Steigung Innen 2.0-3.0 mm
- Pitch TPI External (TPI Ext) 15-10 Threads/″
- Pitch TPI Internal (TPI Int) 13-8 Threads/″
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Gewinde Nenndurchmesser =>20
- Nutzlänge (LU) 50 mm