• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H600 WXCU 040310HP IC330 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 5606382
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606382
    EAN / GTIN 7291075237054
    Herstellernummer 5606382
    L-Nummer L23970 37

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 4.13 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.1 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.96 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 4.13 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.1 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.68 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.34 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 6

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb