• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF EWX D20-3-050-C20-04 30°-Hochvorschub-Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106349
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106349
EAN / GTIN 7291075310160
Herstellernummer 3106349
L-Nummer L23980 1455

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 13 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 134 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 134 mm
  • Kopflänge (LH) 52.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL) 134 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.4 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm
  • Nutzlänge (LU) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb