• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS105-N20D-06T04 IC928 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 5606315
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606315
EAN / GTIN 7291075158601
Herstellernummer 5606315
L-Nummer L24060 556

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schnittstellen Merkmale T04, Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 9.25 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 15 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 9.25 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb