• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 ANCX 170608PDR IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5605857
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5605857
    EAN / GTIN 7291075216110
    Herstellernummer 5605857
    L-Nummer L23910 856

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 10.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 10.4 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 11.2 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.18 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb