• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 F90AX D125-7-38.1-17 90°-Planfräser mit doppelseitigen H490 ANKX 17 -Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3104635
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104635
    EAN / GTIN 7291075215939
    Herstellernummer 3104635
    L-Nummer L23980 413

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 38.1 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 82 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 38.1 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
    • Schneidenlänge max. (APMX) 16.3 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 82 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb