• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0625E16 2.5ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605840
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605840
EAN / GTIN 7291075447323
Herstellernummer 5605840
L-Nummer L24210 269

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Gewindesteigung (TP) 2.5 mm ,Gewinde Nenndurchmesser M20 ,Gewinde Nenndurchmesser M20 ,Gewindegrösse M20 ,Gewindegrösse M20

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 2.5 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser:: M20
  • Nutzlänge (LU): 1.69″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb