• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0500D13 2.0ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605839
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605839
EAN / GTIN 7291075447316
Herstellernummer 5605839
L-Nummer L24210 270

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.465″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Gewindesteigung (TP) 2 mm ,Gewinde Nenndurchmesser M16 ,Gewinde Nenndurchmesser M16 ,Gewindegrösse M16 ,Gewindegrösse M16

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.465″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 2 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser:: M16
  • Nutzlänge (LU): 1.38″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb