• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0312C91 1.5ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605837
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605837
EAN / GTIN 7291075447309
Herstellernummer 5605837
L-Nummer L24210 263

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.307″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewindesteigung (TP) 1.5 mm ,Gewinde Nenndurchmesser M10 ,Gewinde Nenndurchmesser M10 ,Gewindegrösse M10 ,Gewindegrösse M10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.307″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 1.5 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser:: M10
  • Nutzlänge (LU): 0.91″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb