• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0500C13 11UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5605832
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605832
EAN / GTIN 7291075196290
Herstellernummer 5605832
L-Nummer L24210 257

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.449″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Gewinde Nenndurchmesser 5/8 ,Gewinde Nenndurchmesser 5/8 ,Gewindegrösse 5/8 ,Gewindegrösse 5/8 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.449″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser:: 5/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 11 Threads/″
  • Nutzlänge (LU): 1.36″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb