• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0312C98 14UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5605829
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605829
EAN / GTIN 7291075196269
Herstellernummer 5605829
L-Nummer L24210 251

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.303″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde Nenndurchmesser 7/16 ,Gewinde Nenndurchmesser 7/16 ,Gewindegrösse 7/16 ,Gewindegrösse 7/16 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.303″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser:: 7/16
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 14 Threads/″
  • Nutzlänge (LU): 0.98″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb