• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 12118D35 2.0ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605763
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605763
EAN / GTIN 7291075145755
Herstellernummer 5605763
L-Nummer L24210 112

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewindesteigung (TP) 2 mm, Gewinde Nenndurchmesser M16, Gewinde Nenndurchmesser M16, Gewindegrösse M16, Gewindegrösse M16

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 11.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M16
  • Nutzlänge (LU) 35 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb