• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECSH 0375C10 13UN IC903 Kurzer Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von UN-Profilen (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5605738
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605738
EAN / GTIN 7291075222340
Herstellernummer 5605738
L-Nummer L24210 234

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.362″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Gewinde Nenndurchmesser 1/2 ,Gewinde Nenndurchmesser 1/2 ,Gewindegrösse 1/2 ,Gewindegrösse 1/2 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.362″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser:: 1/2
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 13 Threads/″
  • Nutzlänge (LU): 1.08″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb