• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HT200N11R8.0-2T12 IC908 Auswechselbare, torische Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5605594
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605594
EAN / GTIN 7291075165753
Herstellernummer 5605594
L-Nummer L24060 455

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm, Schnittstellen Merkmale T12, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 10.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 31.1 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 17.3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 31.1 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 97 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb