• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNAR 110604X45PN-R-S ID5 Tangential geklemmte, rechte Wendeschneidplatten mit einer PKD-Schneide für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5605498
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605498
EAN / GTIN 7291075217803
Herstellernummer 5605498
L-Nummer L24200 26

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 11.11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 10.7 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckfasenbreite (CHW) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11.11 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 10.7 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 1

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb