• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D200-25-60-R-N15 90°-Planfräser mit LN 1506 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102215
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102215
EAN / GTIN 7291075230758
Herstellernummer 3102215
L-Nummer L23980 265

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 25, Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 200 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 25
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb