• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCR D.50-QP IC928 Schneideinsätze zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5605320
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5605320
    EAN / GTIN 7291075193817
    Herstellernummer 5605320
    L-Nummer L23970 104

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.382″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.102″

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE): 1/4″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.382″
    • Schneideinsatzdicke (S): 0.102″
    • maximaler Vorschub fz max 0.008 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
    • Anzahl Schneidkanten: 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb