• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP ANKT 070202PNTR IC328 Wendeschneidplatten mit einer 7 mm wendelförmigen Schneidkante und verschiedenen Eckenradien für allgemeine Bearbeitungen

Artikel-Nr.: 5605252
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5605252
    EAN / GTIN 7291075203141
    Herstellernummer 5605252
    L-Nummer L23910 241

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 7.7 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.6 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 4.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb