• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D.75-5-MMT12 90° Aufschraubfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für HELIPLUS HP ANKT 0702 Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104240
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104240
EAN / GTIN 7291075202373
Herstellernummer 3104240
L-Nummer L23980 1906

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.69″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.303″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 1.39″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.69″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.303″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.63″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Funktionslänge (LF): 0.85″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL): 1.39″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.4 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb