• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP ADCR 190604PDFR-P IC28 Wendeschneidplatten mit einer 19 mm langen Schneidkante für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5604318
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5604318
EAN / GTIN 7291075212082
Herstellernummer 5604318
L-Nummer L23910 758

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 19.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 22.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 19.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 22.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb