• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HDF100-090-2T05 IC908 Fräsköpfe mit 2 Schneiden zum vor- und rückseitigen Fasen

Artikel-Nr.: 5605163
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Senken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605163
EAN / GTIN 7291075218831
Herstellernummer 5605163
L-Nummer L24060 697

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidendurchmesser (DC) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 17.9 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC) 9.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 10.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 17.9 mm
  • Profilwinkel (PRFA) 90 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb