• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 12114C28 11UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605071
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605071
EAN / GTIN 7291075198010
Herstellernummer 5605071
L-Nummer L24210 287

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewindesteigung (TP) 2.309 mm, Gewinde Nenndurchmesser 5/8, Gewinde Nenndurchmesser 5/8, Gewindegrösse 5/8, Gewindegrösse 5/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 11.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 28.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 2.309 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 5/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb