• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 06045C10 0.75ISO IC908 VHM-Gewindefräser für ISO Gewinde mit innerer Kühlmittelzufuhr. Kann nur bei Innengewinde eingesetzt werden.

Artikel-Nr.: 5605040
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605040
EAN / GTIN 7291075197709
Herstellernummer 5605040
L-Nummer L24210 514

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.75 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.75 mm
  • Nutzlänge (LU) 10.1 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb