• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0250C37 0.5ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605003
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605003
EAN / GTIN 7291075196016
Herstellernummer 5605003
L-Nummer L24210 108

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.093″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewindesteigung (TP) 0.5 mm ,Gewinde Nenndurchmesser M3 ,Gewinde Nenndurchmesser M3 ,Gewindegrösse M3 ,Gewindegrösse M3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.093″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 0.5 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser:: M3
  • Nutzlänge (LU): 0.37″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb