• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HBR1.00-2T12 IC908 Auswechselbare, hoch präzise Vollhartmetall-Kugelfräsköpfe, sphärisches Design, mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5604562
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604562
EAN / GTIN 7291075163568
Herstellernummer 5604562
L-Nummer L24060 1080

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.72″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 1.464″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.72″
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 0.921″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.464″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb