• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HBR250-2T12 IC908 Auswechselbare, hoch präzise Vollhartmetall-Kugelfräsköpfe, sphärisches Design, mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5604561
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604561
EAN / GTIN 7291075163551
Herstellernummer 5604561
L-Nummer L24060 570

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.3 mm, Schnittstellen Merkmale T12, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 37 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.3 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 23.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 37 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb