• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ONHQ 0806-TN IS8 16MILL - Oktagonale, doppelseitige Keramikwendeschneidplatten aus Oxid-Keramik zum Planfräsen von Grauguss

Artikel-Nr.: 5604512
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie 16MILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604512
    EAN / GTIN 7291075229448
    Herstellernummer 5604512
    L-Nummer L23970 457

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6 mm

    Merkmal:

    • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 135 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 6 mm
    • Anzahl Schneidkanten 16

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "16MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb