• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel MOMENTUM Nr. 43200 Mess-B. 40-200Nm Abtrieb 1/2″ L. 485mm

Artikel-Nr.: 56043200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
maximales Drehmoment 200 Nm
Serie MOMENTUM
Gesamtlänge L 485 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56043200
Kopieren
EAN / GTIN 4022668014485
Kopieren
Herstellernummer 56043200
Kopieren
L-Nummer L60010 7618
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzeigeabweichung liegt bei +/- 4 %
  • Schnelleinstellung zur schnellen Einstellung des Drehmoments
  • Schlüssel muss zur Entspannung nicht auf „0“ gesetzt werden
  • Drehmomentschlüssel ist auslösend und gibt beim Erreichen des eingestellten Wertes ein akustisches sowie ein spürbares Stoppsignal

Merkmal:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Außenvierkant [zoll]: 1/2 ″
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Gr.: 20
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Höhe mm (h1): 23 mm
  • Höhe mm (h2): 18 mm
  • Länge mm (L): 485 mm
  • LF: 418 mm
  • Messbereich ft·lb: 30-150 ft·lb
  • Messbereich N·m: 40-200 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 5 N·m
  • Skalenteilung [E2]: 5 ft·lb
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 12,5 mm
  • Gewicht: 1490 g
  • Breite mm (b): 40 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb