• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel MOMENTUM Nr. 43050 Mess-B. 6-50Nm Abtrieb 3/8″ L. 375mm

Artikel-Nr.: 56043050
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
maximales Drehmoment 50 Nm
Serie MOMENTUM
Gesamtlänge L 375 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56043050
EAN / GTIN 4022668014478
Herstellernummer 56043050
L-Nummer L60010 7680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzeigeabweichung liegt bei +/- 4 %
  • Schnelleinstellung zur schnellen Einstellung des Drehmoments
  • Schlüssel muss zur Entspannung nicht auf „0“ gesetzt werden
  • Drehmomentschlüssel ist auslösend und gibt beim Erreichen des eingestellten Wertes ein akustisches sowie ein spürbares Stoppsignal

Merkmal:

  • b1: 28 mm
  • b2: 27,5 mm
  • Außenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Gr.: 5
  • Höhe mm (h): 51 mm
  • Höhe mm (h1): 23 mm
  • Höhe mm (h2): 14,5 mm
  • Länge mm (L): 375 mm
  • LF: 293 mm
  • MA N·m: 6 N·m
  • Messbereich ft·lb: 5-36 ft·lb
  • Messbereich N·m: 6-50 N·m
  • Nennwert N·m: 50 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 2 N·m
  • Skalenteilung [E2]: 1 ft·lb
  • Gewicht: 900 g
  • Breite mm (b): 51 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb