• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HBR D200-QF IC908 220° Sphärische Schneideinsätze zum Profilfräsen für Schrupp- und Vorschlichtbearbeitungen

Artikel-Nr.: 5604247
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604247
    EAN / GTIN 7291075123852
    Herstellernummer 5604247
    L-Nummer L23970 100

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 13.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.65 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 10 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 13.4 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.65 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb