• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D20/.75-M12 BALL-NOSE - Multifunktions-Kugelkopffräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104334
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104334
    EAN / GTIN 7291075179507
    Herstellernummer 3104334
    L-Nummer L23980 114

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22.5 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 0.37 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 59 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22.5 mm
    • Schnittstellen Merkmale M12
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Eckenradius (RE) 10 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
    • Schneidenlänge max. (APMX) 0.37 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 37 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D200-QF
    • Gesamtlänge (OAL) 59 mm
    • Drehmoment (TQ) 12 Nxm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb