{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30N-SG-INOX | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 13.300 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560420 115X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470244 | |
Herstellernummer | 4007220470244 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schruppschleifscheibe SG-INOX 115X7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 288 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Scheibenbreite | 7 | 7 | 7 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A |