• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMW 1605H-T IC928 Roundmill Wendeschneidplatten mit Befestigungszylinder und 8 Indexierungen.

Artikel-Nr.: 5604142
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5604142
EAN / GTIN 7291075160161
Herstellernummer 5604142
L-Nummer L23970 349

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 4.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 8 mm
  • Schneidkörperdurchmesser (INSBD) 10 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.7 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb