• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FR D137A200-4-.75-16 Face mills carrying round inserts for profiling and milling of round corners.

Artikel-Nr.: 3102961
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ROUNDMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102961
EAN / GTIN 7291075159011
Herstellernummer 3102961
L-Nummer L23980 2053

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.37″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb