• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HC.625C63R016-2T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Nutenfräsköpfe mit 2 Schneiden und 10° Spiralwinkel

Artikel-Nr.: 5604117
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604117
EAN / GTIN 7291075169669
Herstellernummer 5604117
L-Nummer L24060 1027

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.6″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 1.213″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE): 0.016″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.6″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Drallwinkel (FHA): 10 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 3/4″
  • fz (max): 0.005 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 1.213″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb