Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 83 mm, Gewindesteigung (TP) 2.54 mm, Gewinde Nenndurchmesser 3/4, Gewinde Nenndurchmesser 3/4, Gewindegrösse 3/4, Gewindegrösse 3/4, Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
- Schneidenlänge max. (APMX) 34.3 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
- Gesamtlänge (OAL) 83 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Gewindesteigung (TP) 2.54 mm
- Gewinde Nenndurchmesser 3/4
- Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″