Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 72 mm, Gewindesteigung (TP) 2.117 mm, Gewinde Nenndurchmesser 9/16, Gewinde Nenndurchmesser 9/16, Gewindegrösse 9/16, Gewindegrösse 9/16, Gewinde pro Zoll (TPI) 12 Threads/″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
- Schneidenlänge max. (APMX) 26.5 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
- Gesamtlänge (OAL) 72 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) UN60
- Gewindesteigung (TP) 2.117 mm
- Gewinde Nenndurchmesser 9/16
- Gewinde pro Zoll (TPI) 12 Threads/″